カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- カシオ計算機(4)
- セイコー(SEIKO)(4)
- omron(オムロン)(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAG(ノア精密)(2)
- スナオ電気(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- FULLEON(1)
「bc412w」の検索結果
特価

メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従