カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 渡辺電機工業(77)
  • SMC(56)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • KINGBRIGHT(23)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • イトーキ(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • ミネベアミツミ(15)
  • 三菱電機(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • ニデックドライブテクノロジー(11)
  • RIDEA(10)
  • サンワサプライ(9)
  • ボンマックス(9)
  • FSA(8)
  • 小野測器(7)
  • CKD(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcd」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) NCD-DS型

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)定格電圧(V)AC250設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • ケースブレーカー NCD-100 2P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P75A

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
  • ケースブレーカー NCD-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(断路器) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(断路器)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能極数・素子数3P0E入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース型式NCD-30SR種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA入数1台
  • ケースブレーカー NCD-100 2P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースブレーカー NCD-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーBOX 防雨型 中型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 中型

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W179×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーBOX 防雨型 小型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 小型

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H220×W161×D105設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • フリーBOX 防雨型 大型 Panasonic(パナソニック)

    フリーBOX 防雨型 大型

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷
    材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W387×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
  • ケースブレーカー NCD-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカー NCD-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    53日以内出荷
    用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr