カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「bcle22030」の検索結果
特価

リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式