カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • 配線用遮断器本体(16)
絞り込み
定格電流(A)
  • 1.4(2)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 5.5(2)
  • 7.1(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 32(2)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(4)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 250(2)
極数
  • 2(9)
  • 3(13)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
フレーム(AF)
  • 30(5)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホームテイスト(3)
  • ナカバヤシ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcwa」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • BCWA-100 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    ボックス内取付用ブレーカー
    電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    付属品金属製底板同梱仕様ボックス内取付用、端子カバー付質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
  • BCWA-100 2P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P75A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-150型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-150型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-150質量(kg)1.2種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • BCWA-100 2P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • BCWA-100 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCWA-100 2P100ABCWA2100K Panasonic(パナソニック)

    BCWA-100 2P100ABCWA2100K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-250型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-250種類サーキットブレーカフレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×105×68(ハンドル含む 95)定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • 住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P Panasonic(パナソニック)

    住宅盤用 サーキットブレーカ 電気温水器用 電源側3P/負荷側2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様住宅分電盤用、端子カバー付型式BCWA-60質量(kg)0.45種類サーキットブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 5kA、AC415V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(配線保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内アース端子入数1台
bcw-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bcw-30