カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「bcwa220」の検索結果
特価

ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続可適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式