適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷
LED誘導灯B級BH両面直付Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
LED誘導灯B級BH片面直付長時間Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
通路誘導灯用適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED誘導灯B級BH両面直付長時間Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
適合表示板Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
種類避難口誘導灯用・B級・BH形(20A形)片面用・B級・BL形(20B形)片面用
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
通路表示板 両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C