カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(92)
- エスコ(26)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ケナメタル(18)
- ワルター(10)
- 貝印(8)
- 東芝ライテック(7)
- エフ・アール・シー(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- 日本発条(NHK)(5)
- 千代田通商(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- HASCO(4)
- KENWOOD(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bh20」の検索結果
特価

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
通路表示板 両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
LED誘導灯B級BH片面直付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
LED誘導灯B級BH両面直付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH片面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
通路誘導灯用適合表示板
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から3日以内出荷適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
LED誘導灯B級BH型 壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH両面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED