カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「bjf350325」の検索結果
特価

漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式