カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TRUSCO(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- KITZ(キッツ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 岡本工機(2)
- ABB(2)
- ABB Jokab(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- 篠原電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- SUN(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 日本イトミック(1)
- ナリカ(1)
- Entrelec(1)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(1)
- ブランドをもっと見る
「bjs」の検索結果
特価

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び径150材質鋼板製
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び径150材質鋼板製
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥6,098税込¥6,7081台5日以内出荷防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び径100材質鋼板製
単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30