カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bjs3032」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX Panasonic(パナソニック)

    単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    32日以内出荷
    材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30
電源(制御機器)カテゴリ