カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「bjx360325j2k」の検索結果

単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 感震ブレーカー機能付 60A
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型定格電圧(V)AC100/200専用フレーム60AF(型名:AB-60J)定格電流(A)60表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン機能感震ブレーカ:付相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5(sym)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E入数1台動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式(過電流)電磁式