カテゴリ

  • 家電(14)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 寺岡製作所(1)
  • 明邦化学(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • JTT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-3mcd/20」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • 単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック Panasonic(パナソニック)

    単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
    タイプ単3規格単三本数8本バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数600グリーン購入法適合入数(本)8
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
    付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
  • ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
    充電可能本数8付属品電源コード(長さ 約1.5m)ホワイト質量(g)約240(電池・電源コード別)規格単3形・単4形寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28本数8充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3アズワン品番64-8907-73
  • エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)充電器セット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • 単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    タイプ単3・単4本数4
  • 単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック Panasonic(パナソニック)

    単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    自然放電が少なく1年後でもすぐに使える
    グリーン購入法適合
  • エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)

    エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
    用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2本数1本
  • エネループプロ(ハイエンドモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループプロ(ハイエンドモデル)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループライト(お手軽モデル)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    789税込868
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • 単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
    仕様急速充電器(海外対応)寸法(mm)120×68×28質量(g)約120充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
  • ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池専用USB入力充電器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
    充電可能本数4付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
  • エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ乾電池 単3形

    Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
    用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5