カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bkfe22031」の検索結果

カンタッチブレーカ 漏電保護付
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30