カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(130)
  • CKD(2)
  • 興研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-200h-02」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160開口面積(cm2)53
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 二室用 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    32日以内出荷
    電源コード・プラグ付
    用途浴室・トイレ・洗面所仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型・低騒音型200mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)(排)30.5/33適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)180/165、(30Pa)(排)162/147、(50Pa)(排)148/135開口面積(cm2)53
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ