カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(1)
  • オート(1)
  • サトーパーツ(1)
  • トップ工業(1)
  • ナカ工業(2)
  • ノガ(1)
  • ノーリツ(21)
  • ハイオス(1)
  • マキタ(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • 共栄プラスチック(3)
  • 新富士バーナー(1)
  • 興研(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-700」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    32日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)9.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262開口面積(cm2)610
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    32日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)9.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262開口面積(cm2)610
関連キーワード
wt37000特集