カテゴリ
- 制御機器(48)
- 建築金物(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- SMC(2,862)
- YAMAHA(ヤマハ)(204)
- ParkerTAIYO(94)
- エスコ(87)
- YAGEO(82)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- MAZDA(マツダ)(75)
- ニッサン(60)
- 神保電器(59)
- IDEC(和泉電気)(25)
- テンパール工業(25)
- ホンダ(24)
- 住友電工ハードメタル(24)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- TRUSCO(20)
- KANA(片山チエン)(19)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
- ノガ(15)
- ブランドをもっと見る
「bn-1」の検索結果
特価

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個4日以内出荷床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。仕様ABS樹脂+POM樹脂
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 本体側部材
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂固定方法マグネットでホールド
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載
Panasonic(パナソニック)¥499,800~税込¥549,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 動力混合2回路
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載
Panasonic(パナソニック)¥559,800~税込¥615,780~1台62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路
Panasonic(パナソニック)¥229,800~税込¥252,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。種別カンタッチアロー盤形露出形タイプテナント用 動力2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 動力混合6回路
Panasonic(パナソニック)¥259,800~税込¥285,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤補修部品 補修塗料(筆付) 準標準色グレー
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671個62日以内出荷アロー盤用補修塗料です番号(日塗工)L25-70B品種盤用パーツ内容量(mL)15塗装色グレー
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載
Panasonic(パナソニック)¥599,800~税込¥659,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L340)付
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ 下部スペース(L240)付
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台62日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 動力混合ヨコ型
Panasonic(パナソニック)¥319,800~税込¥351,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合ヨコ型塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形
Panasonic(パナソニック)¥339,800~税込¥373,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載
Panasonic(パナソニック)¥559,800~税込¥615,780~1台62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力6回路付
Panasonic(パナソニック)¥259,800~税込¥285,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力6回路付(動力主幹 MCB3P 100/100A、動力分岐 MCB3P 50/30A×6)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ(フル2線付) 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥299,800~税込¥329,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ(フル2線)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)