カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(343)
- 日本精器(27)
- ユーエイキャスター(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- omron(オムロン)(12)
- シンコー(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- ケナメタル(3)
- アイホン(3)
- リスパック(3)
- 明治機械製作所(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
「bn75」の検索結果
特価

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷から32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801台32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台32日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)