カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- AICA(アイカ工業)(2)
- brembo(2)
- CKD(4)
- CQ出版(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- PROST's(2)
- TRW(3)
- アズワン(1)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- キングコーポレーション(1)
- コクヨ(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイキン工業(10)
- リスパック(6)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「bq-2」の検索結果

エネループ(スタンダードモデル)充電器セット
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2本)当日出荷単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
タイマー式コンパクト充電器
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)タイプ充電器(海外対応)