カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bqe325」の検索結果
特価

コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から11日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
リニューアルボックス HEMSMCB20A
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から62日以内出荷コスモパネル コンパクト21シリーズ。東京ガス向けリニューアルボックス適合東京ガス向け種別リニューアルボックス色ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用入数(個)1
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥30,980~税込¥34,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷コスモパネル 安心機能付仕様感震ブレーカー搭載種別感震リニューアルボックス材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)取り付け形状露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)150ドア付入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)