カテゴリ
- 制御機器(498)
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(952)
- VISHAY(412)
- アーテック[学校教材・教育玩具](275)
- 伊東電機(208)
- onsemi(139)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
- ERECTA(エレクター)(126)
- 日動工業(97)
- フレーバーライフ(79)
- 三菱電機(76)
- シュナイダーエレクトリック(63)
- omron(オムロン)(61)
- EPCOS(57)
- DiodesZetex(53)
- HEIKO(49)
- APEM(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
- BOURNS(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「br-200」の検索結果
特価

光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
パナソニック業務用IHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
ラッチングリレー DPDT 12V dc
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個7日以内出荷。UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、ラッチ。これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373アズワン品番65-8096-79
IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)色トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481袋(5個)欠品中FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
パナソニック 卓上IH調理器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥359~税込¥395~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
コンデンサ 1500μF 6.3V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷FKシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性仕様●静電容量:1500μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7204-06
コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-49
コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7204-08
コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031袋(5個)12日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7124-01
コンデンサ 120μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7204-85
カンタッチブレーカ 配線保護用
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
ハンガー(ボルトなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1袋(5個)翌々日出荷から5日以内出荷アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性
コンデンサ 2700μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-仕様●静電容量:2700μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7113-95
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷HDシリーズ。パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHDシリーズタイプV電解仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-04
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から4日以内出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
SMDレジスタ 390Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(5個)翌々日出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.5仕様●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-45
SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971袋(5個)翌々日出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
多回路エネルギーモニタ 本体ユニット
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABS色グレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(5個)5日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7160-83
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)5日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7119-13
コンデンサ 820μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)5日以内出荷FCシリーズ: 820 → 1500 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
コンデンサ 270μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(5個)6日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:270μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mAアズワン品番65-7114-47
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(10個)5日以内出荷FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7210-18
コンデンサ 33μF 63V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271袋(5個)6日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●等価直列抵抗:1Ωアズワン品番65-7203-55
LEDモールライト駐車場用 パークビームER
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から32日以内出荷既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
コンデンサ 33μF 25V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(10個)6日以内出荷FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:33μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●シリーズ:FT SMDアズワン品番65-6968-17
コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7201-57
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7053-60
コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:342mΩアズワン品番65-7061-28
コンデンサ 270μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:270μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.2Aアズワン品番65-7054-20
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7153-31
コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-6943-63
コンデンサ 220μF 100V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:220μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7058-84
コンデンサ 120μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:120μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:600mAアズワン品番65-6942-05
コンデンサ 39μF 50V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:39μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7202-77
コンデンサ 33μF 63V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥5,098税込¥5,6081袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●等価直列抵抗:1Ωアズワン品番65-7059-20
...