カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 日動工業(21)
  • 三菱電機(14)
  • StarTech.com(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(9)
  • サンワサプライ(7)
  • エフ・アール・シー(7)
  • ブロードウォッチ(7)
  • バクマ工業(6)
  • 北陽電機(5)
  • アスウィル(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • エーモン(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • カシムラ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 槌屋ヤック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br200m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガー(ボルトなし) Panasonic(パナソニック)

    ハンガー(ボルトなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
    トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
  • LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト駐車場用 パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
    用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)