カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(67)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • brembo(8)
  • D'Addario(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • KTC(12)
  • omron(オムロン)(61)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • StarTech.com(24)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](13)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • オーム電機(16)
  • ゴールドメダル(12)
  • ダイヤトレンド(19)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • 日本製線(7)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2e」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E15A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E15A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E15A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E15A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • ショップライン ジョイナL Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
    色黒
  • カンタッチBR E付2P1E20A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • ショップライン ジョイナT Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)
    色白
  • ショップライン ジョイナクロス Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナクロス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
    色黒
  • カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    62日以内出荷
    「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
    用途エネルギー対応。全電力管内用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)横(mm)620(半埋込605)ドア付盤定格(A)100主幹容量(A)40アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6フリースペース付マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    62日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)