カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(105)
- RS PRO(68)
- 伊東電機(18)
- Festo(7)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- リスパック(4)
- 渡辺製作所[住設機器](4)
- コーセル(3)
- ホンダ(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アスベル(2)
- yamato(ヤマト)(2)
- ノーブランド(1)
- ノガ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 中興化成工業(1)
- ブランドをもっと見る
「bs-700」の検索結果

サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801個62日以内出荷質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801個62日以内出荷質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個62日以内出荷質量(kg)35種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個62日以内出荷質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥929,800税込¥1,022,7801個62日以内出荷質量(kg)25種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W280×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥669,800税込¥736,7801個62日以内出荷質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式