カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 廣杉計器(2)
- サンワサプライ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- オンダ製作所(1)
- NTB(1)
- カメダデンキ(1)
- KSフィルター(1)
- コンサス(1)
「bs325」の検索結果

サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個62日以内出荷質量(kg)64種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式