カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ERECTA(エレクター)(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(1)
- LONG(1)
- MANN-FILTER(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- クラウン[縫製関連](1)
- トップ工業(1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 谷口工業(2)
「bs900」の検索結果

サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個62日以内出荷質量(kg)35種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個62日以内出荷質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式