カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 大日製作所(3)
  • オーム電機(1)
  • 花王(1)
  • コスモビューティー(1)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsw215b2」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220/AC440種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)極数(P)3
  • 操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
    保護構造IP65接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)定格使用電圧(V)AC250耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • 押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)30種類露出形端子ねじM5材質(ケース)スチール商品番号BH13030絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7定格通電電流(A)(220V)16.8ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
  • 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形 (可逆)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ボタン数3ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電流(A)30適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7極数(P)3
  • 防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)

    防水埋込スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    色ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)