カテゴリ
- 防災用品(103)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- スバル(172)
- 雅(126)
- PISCO(ピスコ)(90)
- エスコ(75)
- フジキン(50)
- IDEC(和泉電気)(45)
- 三菱電機(44)
- コクヨ(36)
- タカノ(33)
- TOTO(29)
- ダイヤトレンド(29)
- 東芝ライテック(26)
- 三菱マテリアル(23)
- TAKEGAWA(武川)(23)
- TRUSCO(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- omron(オムロン)(20)
- ミドリ安全(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
グリーン購入法適合(61)
「bv」の検索結果
特価

充電式サイクロン掃除機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6電源コード(m)1.5使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424使用電池リチウムイオン電池集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650充電可能回数約2500回ヘッド仕様パワーヘッド
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
定温式感知器1種70℃防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
定温式感知器特種60℃防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個欠品中適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
AP光電スポット型2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
表示灯(リング型) 屋外型
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。用途屋外型材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)質量(g)135消費電流(mA)9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯リング型結線方式無極性防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
小型総合盤P型 防雨型内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
FR P型1級発信機 埋込屋外型
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色質量(g)115使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
FR P型1級発信機 埋込屋内型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト質量(g)110使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~4号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~5号色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)