カテゴリ
- 防災用品(9)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- ニッタン(NITTAN)(2)
- 富士電機(1)
- ホーチキ(1)
- RS PRO(1)
「bv8024」の検索結果

LED消化栓表示灯
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ