カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「bv8931h」の検索結果
特価

小型総合盤P型 防雨型内器
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)