カテゴリ

  • 防災用品(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ニッタン(NITTAN)(4)
  • ホーチキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv8941h2150」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型総合盤P型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型内器

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 露出ボックス防雨T2型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックス防雨T2型

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 露出ボックスT型 Panasonic(パナソニック)

    露出ボックスT型

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型 防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • 埋込ボックスT型 Panasonic(パナソニック)

    埋込ボックスT型

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 表示灯 Panasonic(パナソニック)

    表示灯

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 総合盤P型内器 Panasonic(パナソニック)

    総合盤P型内器

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 表示灯(リング型) Panasonic(パナソニック)

    表示灯(リング型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
  • 非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型内器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
  • 非常警報設備 一体型埋込防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型埋込防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578特価
    1台
    当日出荷
  • 小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • シンプルP-2受信機内器 Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-2受信機内器

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8国家検定合格番号受第24~6号
  • シンプルP-1受信機露出型 Panasonic(パナソニック)

    シンプルP-1受信機露出型

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
  • AP小型総合盤P型1級内器(AP発信機) Panasonic(パナソニック)

    AP小型総合盤P型1級内器(AP発信機)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷