カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 制御機器(33)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • コクヨ(252)
  • オカムラ(岡村製作所)(173)
  • INAX(LIXIL)(169)
  • CKD(146)
  • TRUSCO(136)
  • MB Wear(129)
  • Qlight(124)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(99)
  • 三菱電機(98)
  • DAIKO(大光電機)(93)
  • ELPA(85)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • エスコ(58)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(58)
  • エレコム(49)
  • (46)
  • コイズミ照明(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 全ネジカッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
  • 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプ燃料電池・ガス発電対応深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSHE 32033(20A)
  • BBWA-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    分岐回路増設対応 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックスタイプ分岐回路増設 単3深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSH2202(20A)×2
  • EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • BBWA-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 屋外対応型ボックススピーカー Panasonic(パナソニック)

    屋外対応型ボックススピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱
    欠品中
    仕様音響パワーレベル:98dB質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)定格入力(W)20、10、5
  • BBWM-100C 3P90A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P90A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWM-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWN-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P75A

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWZ-100C 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BBWZ-100C 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWZ-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWZ-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P75A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P60A

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWM-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P100A

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 60形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 60形Φ100拡散黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)4.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BBWA-100C 2P75A(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWN-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWZ-100C 3P60A Panasonic(パナソニック)

    BBWZ-100C 3P60A

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BBWN-100C 3P100A Panasonic(パナソニック)

    BBWN-100C 3P100A

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)12.4グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 150形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)12.4グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 60形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 60形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)4.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命