カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(624)
- IKO(日本トムソン)(56)
- SMC(30)
- コノエ(20)
- トヨタ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 内外電機(1)
- プロト(1)
- スバル(1)
- 三菱ふそう(1)
- ダイハツ(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-1240-1」の検索結果
特価

Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471Y
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷仕様Panasonic 電解コンデンサPanasonic FR シリーズの電解コンデンサは、 470 μ F の静電容量を備え、スルーホール実装で動作します。直径 8 mm 、高さ 15 mm 、リードピッチ 3.5 mm となっています。この極性コンデンサはアルミ製で、ボディ形状はラジアルリードタイプです。25 V dc の電圧と 1240 mA のリップル電流が必要です。特長と利点、耐久性は 5000 時間 ~ 10000 時間 (105 ° C) です 、漏洩電流は 1 μ A です 、寿命: 1000 時間 、 低ESR 、動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途、コンピュータのマザーボード 、 家庭用電気機器 、 電源寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量470μF誘電正接0.14%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40