カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(600)
  • MAZDA(マツダ)(260)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • スバル(76)
  • トヨタ(48)
  • ニッサン(31)
  • VISHAY(22)
  • イメージニクス(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 弘進ゴム(9)
  • 黒田精工(8)
  • ノーブランド(8)
  • スリーピース(8)
  • イスカル(7)
  • CKD(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-270」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,270μF,16V dc,16SEPC270M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,270μF,16V dc,16SEPC270M

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×12高さ(mm)12電圧(V)16dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量270μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)11リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,270μF,16V dc,16SEPC270MX Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,270μF,16V dc,16SEPC270MX

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×9直径(Φmm)8電圧(V)16dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量270μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)10電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マンセル値9YR8.4/0.5
  • Panasonic コンデンサ 270μF, ,16V dc, EEUFC1C271 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 270μF, ,16V dc, EEUFC1C271

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc静電容量270μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
  • 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
  • 屋外フード アルミ製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード アルミ製

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
    仕様30cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)399寸法D(mm)210寸法E(mm)329寸法B(mm)349寸法C(mm)270板厚(mm)t=0.8
  • 吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
    仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5