カテゴリ
- 制御機器(67)
- 空調・照明・電設資材(67)
- 電気材料(6)
- 住設機器(3)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(746)
- IKO(日本トムソン)(676)
- KITO(キトー)(1,071)
- MAZDA(マツダ)(1,155)
- RS PRO(828)
- SMC(3,030)
- StarTech.com(136)
- イスカル(153)
- イマオコーポレーション(185)
- エスコ(246)
- コノエ(878)
- スバル(189)
- トヨタ(800)
- ニッサン(678)
- ホンダ(1,292)
- マキシンコー(277)
- メディアカバーマーケット(262)
- 三木プーリ(748)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
グリーン購入法適合(20)
「c-30」の検索結果

メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブルクランプ2個内蔵材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン取付穴寸法(mm)4.2×7
本体下向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。型30・45
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
本体開口部コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
C型 セパレータ L=1800
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル製形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
水平ティーカバー
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.12型30・45
直角水平エルボカバー
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個5日以内出荷直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.12型30・45
上向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
分岐カバー
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個4日以内出荷直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ上向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個4日以内出荷垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ下向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個4日以内出荷垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.1
盤接続金具用ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411個4日以内出荷から5日以内出荷ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。質量(kg)0.01
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥709税込¥7801個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
水平クロスカバー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.13型30・45
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否○エコロジー商品省エネ
ハンガーB
Panasonic(パナソニック)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷から6日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
セパレータ シートタイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981巻5日以内出荷用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1色クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
コスモC露出 L無30A
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1面3日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア付回路スペース2リミッタースペース無