カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 扶桑精機(23)
- KANA(片山チエン)(14)
- JTC(13)
- EIKO(栄工舎)(12)
- アメリカン電機(11)
- エスコ(8)
- パール金属(8)
- タンガロイ(6)
- カシムラ(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- TRUSCO(5)
- ナベヤ(5)
- コマツ(5)
- アルトコーポレーション(4)
- 黒田精工(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- バンドー化学(4)
- 三木プーリ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c113」の検索結果
特価

パイプ900mm
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ600mm
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ360mm
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン 羽根径110cm
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応