カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 制御機器(61)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 理美容(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • KITO(キトー)(1,053)
  • BIGM(丸山製作所)(756)
  • メディアカバーマーケット(285)
  • ホンダ(275)
  • SHIMANO(シマノ)(252)
  • イスカル(150)
  • StarTech.com(150)
  • エスコ(140)
  • TRUSCO(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • ALCANhands(77)
  • CIO(77)
  • CKD(75)
  • 三菱電機(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
  • ダイヤトレンド(73)
  • コガネイ(72)
  • ナベヤ(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c30」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
  • ハンガーA Panasonic(パナソニック)

    ハンガーA

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
  • 本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体上向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
  • 直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    横向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向き

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
  • レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平ティー

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向き

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • C型 セパレータ L=1800 Panasonic(パナソニック)

    C型 セパレータ L=1800

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    仕様ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル製形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800
  • EXENA カッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    EXENA カッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    EZ9XRCP1用替刃
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)

    本体開口部コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    質量(kg)0.1330・45適合規格(PS)E
  • 水平ティーカバー Panasonic(パナソニック)

    水平ティーカバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
    材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
  • レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
    適合規格(PS)E
  • レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平クロス

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 直角水平エルボカバー Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボカバー

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
    材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
  • 水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色、電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)93調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    上向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
  • カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)

    カバー止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
    質量(kg)0.01
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
    用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
  • 分岐カバー Panasonic(パナソニック)

    分岐カバー

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
    質量(kg)0.0430・45
  • 垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.0430・45
  • エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)

    エンド壁支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.1
  • 盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)

    盤接続金具用ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
    質量(kg)0.01
  • 型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)

    型鋼取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    レールウェイ端末の閉そくに使用します。
    適合規格(PS)E
  • エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)

    エンドコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 水平クロスカバー Panasonic(パナソニック)

    水平クロスカバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
    材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1330・45
  • 本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体下向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
    30・45
  • セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)

    セパレータ シートタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1巻
    5日以内出荷
    用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ハンガーB Panasonic(パナソニック)

    ハンガーB

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
  • 水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    409,800税込450,780
    1台
    4日以内出荷
    1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
    仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ