カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(71)
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(585)
- スバル(123)
- サンエス(96)
- ホンダ(90)
- メディアカバーマーケット(68)
- エスコ(61)
- S.I.C.(SHINDO)(57)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
- omron(オムロン)(33)
- 日研工作所(31)
- パール金属(31)
- 雅(31)
- NACHI(不二越)(28)
- StarTech.com(27)
- AMPHENOL(26)
- JTC(25)
- CKD(24)
- ハリケーン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(9)
「c31」の検索結果

ジョイントカップリング
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 落ち着いたインテリアのワンポイントとなるタブレットデザイン。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
シーリングライト カッチトT
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。 LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。 虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。 ムラを抑えたきれいな発光面を実現。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバーランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷から4日以内出荷暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。 ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ホワイト取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
カップリング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.45外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681セット(20個)当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
中型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
中型四角アウトレットボックス
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲