カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(11)
  • ホンダ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ニトムズ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • シグマー技研(2)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • PROST's(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • ミニター(1)
  • アイゼン(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • Optibelt(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3114」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    落ち着いたマットな質感が、南フランスのような穏やかな雰囲気をプラスします。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ667カバー乳白つや消し質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)230取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(アイアン)ブラックレザーサテン色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ526カバー乳白つや消し質量(kg)1.7取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    ミッドセンチュリーなインテリアやデザイナーズ家具と調和。ゆったりとした時間が流れる穏やかな空間を演出します。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ウォールナット調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなプロヴァンス風インテリアの心地良いアクセント。軽やかなアイアンワークが、解放感を高めます。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ655カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)2.3取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(アイアン)ブラックレザーサテン色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさ約6200K、約120%/38.5Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    トレンドの西海岸スタイルをはじめ、ミックススタイルのインテリアにもおすすめです。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)チェリー調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    スタイリッシュやナチュラルなど幅広いインテリアスタイルに馴染み、空間の質を高めます。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)ホワイト仕上色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ナチュラルテイストの家具や小物にも似合い、統一感のある空間が作れます。
    付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ602カバー乳白つや消し質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)131取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯仕上(木製)メイプル調色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可
照明器具カテゴリ