カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(2)
  • スバル(1)
  • SHK(1)
  • VISHAY(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • KYOCERA AVX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c36003」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)600定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30