カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • JTC(1)
  • MIDAS(1)
  • PROST's(2)
  • RECOM(1)
  • RYOBI(リョービ)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • X.A.M(1)
  • アイゼン(1)
  • アキツ(16)
  • アリート(ariete)(2)
  • アルファ[販促](1)
  • イスカル(2)
  • ウォーターミルズ(1)
  • シヤチハタ(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4205」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2330光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    欠品中
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
  • iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    3日以内出荷
    【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用
    材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
pa205特集