カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ATEN(1)
- CHINO(チノー)(1)
- JTC(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- テグテックジャパン(1)
- ブラストン(1)
- 三菱ふそう(7)
- 日動電工(2)
- 未来工業(22)

中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個当日出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類ブランク外形寸法(mm)108×108×3.3規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角スイッチカバー2コ用
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個5日以内出荷種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角スイッチカバー1コ用
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。種別1個用色ブラック外形寸法(mm)108×108規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
中型四角丸穴カバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック種類13ミリカバー(平兼用)外形寸法(mm)108×108×13規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら