カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • 電設用モジュラージャック(10)
絞り込み
規格
  • CAT5e(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(25)
  • 協和ハーモネット(9)
  • ユーボン(2)
  • サンワサプライ(35)
  • 日本製線(75)
  • 通信興業(15)
  • 岡野電線(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • コーニング(8)
  • BELDEN(92)
  • StarTech.com(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(31)
  • ATEN(28)
  • 冨士電線(東京)(25)
  • BLACK BOX(20)
  • RS PRO(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様埋込型極数8極8心規格CAT5E
  • モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    モジュラジャック(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9402極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕定格電流(A)-
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)露出型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)露出型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT5E耐熱性70℃
  • アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSJJ型情報モジュラCAT5E

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
    仕様埋込型 プラグ接続型セラミックホワイト規格CAT5E
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    規格CAT5e
  • アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
    セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT5E
  • CAT5Eキャップ Panasonic(パナソニック)

    CAT5Eキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
    適合NR3160 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)、NR3161 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型1コ口)、NR3162 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT5E)(露出型2コ口)、NR3061 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT5E)(サテングレー)キャップポリカーボネート(グリーン)
  • LAN用モジュラコード(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    LAN用モジュラコード(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    グレー極数8極8心コード長さ(cm)20
  • ぐっとす情報モジュラ埋込・A・CAT5E Panasonic(パナソニック)

    ぐっとす情報モジュラ埋込・A・CAT5E

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    32日以内出荷
    チョコタイプ埋込型シリーズぐっとすシリーズカテゴリーCAT5E
  • J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    J-J型情報モジュラジャック 埋込型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ぐっとすシリーズ
    接続方式プラグ接続型
  • ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数8極8心
  • ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプハイパフォーマンス型
  • 電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
    ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E
  • 情報モジュラジャック(CAT6)スター型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)スター型

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    極数8極8心
  • ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラ型パッチパネル

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ひらいてねット+プラス Panasonic(パナソニック)

    ひらいてねット+プラス

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
  • ひらいてねット(光コンセント付) Panasonic(パナソニック)

    ひらいてねット(光コンセント付)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • アドバンスSMMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSMMコンTV/高シールド

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様LAN:CAT5E/モジュラージャック:6極2心セラミックホワイト周波数帯域(MHz)10~3224
  • マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
  • MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)

    MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下