カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • 電設用モジュラージャック(5)
    • コンセントプレート(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エレコム(40)
  • ELPA(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • サンワサプライ(52)
  • 通信興業(2)
  • BELDEN(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(50)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • 冨士電線(東京)(15)
  • AMPHENOL(19)
  • ATEN(50)
  • Hirschmann Test & Measurement(36)
  • ROLINE(211)
  • RS PRO(32)
  • StarTech.com(47)
  • ハーティング(23)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • 日本製線(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック 組立 CAT6A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    色セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • 情報モジュラプラグ 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラプラグ 組立 CAT6A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
  • ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回