カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニチフ(4)
- エスコ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 冨士端子工業(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 大洋ツール(1)
- AFAM(アファム)(1)
- HAMACO(1)
- Phenomenex(1)
「cb-s38」の検索結果
特価

漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から12日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100極数・素子数4P3E
盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ BBWN型
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷から62日以内出荷種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相時:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷から62日以内出荷種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦