カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
  • 住友重機械工業(3)
  • brembo(3)
  • セトクラフト(3)
  • イチグチ(2)
  • ムラキ(2)
  • ユニカー工業(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • SK11(2)
  • D'Addario(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb103」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角L

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角L Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角L

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410L CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角V Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠100形広角V

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。100形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD3410V CB1
    電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光束(Lm)(器具)550演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角N Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト DLΦ75白コーン・白枠60形広角N

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角48度)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9030。【LEDランプ】LLD2410N CB1
    電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光束(Lm)(器具)410演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ