カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(1)
- POSH Faith(1)
- エスコ(4)
- トライト(1)
- ナベヤ(1)
- マキタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb166」の検索結果
特価
関連キーワード

スポットライト(ベース取付)80形中角
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781組3日以内出荷仕様ビーム角24度・集光タイプ、ベースプレート付、照射方向可動型、二重絶縁型適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)1.3取付方式据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)83光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.7入力電流(A)0.1(100V時)キャブタイヤケーブル(m)5電源プラグなし光束(Lm)【器具】500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応パネル【アクリルパネル】透明器具相当80形ダイクール電球1灯可動範囲(°)上下115
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら