カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Allegro Microsystems(7)
  • CKD(69)
  • IAI(アイエイアイ)(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • NS(日進工具)(6)
  • ParkerTAIYO(88)
  • SMC(45)
  • Vesrah(5)
  • アズワン(3)
  • サンワダイレクト(39)
  • ハリケーン(4)
  • プラス工具(4)
  • ホンダ(13)
  • 住友重機械工業(8)
  • 堀内機械(388)
  • 富士インパルス(17)
  • 廣杉計器(4)
  • 谷口工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb200」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 220μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7019-51
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-23
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-30
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-04
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 4V dc B2 1セット 3000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-74
  • タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B2 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥769,800税込¥846,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-38