カテゴリ

  • 空調・電設資材(32)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 古河電工(古河電気工業)(23)
  • イスカル(20)
  • 岡部工具(13)
  • イワタツール(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • 日動電工(11)
  • クボタ計装(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • テグテックジャパン(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8)
  • TEAC(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • エスコ(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • サンドビック(5)
  • シャープ(4)
  • ネグロス電工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-16」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 2コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
住宅用スイッチボックス深型 1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型 1コ用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし標準型種類2コ用深さ(mm)36
住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型)Panasonic(パナソニック)
95税込105
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
ミニコンポ  ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック)CDステレオシステムPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m)付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード質量(kg)(合計)約3.7シルバー消費電力(W)14(待機消費電力約0.2)電源AC100V50/60Hz最大出力(W)(実用)20(10+10)外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136接続端子USB2.0フルスピード対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10mチューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
住宅用スイッチボックス標準型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
角度(°)(立上げ)20
VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型1コ用Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
4日以内出荷
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準F付2コ用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)CD-PFアダプタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)166幅(mm)36高さ(mm)114種類3コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック)まとめてねット取付台Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(20個)
欠品中
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(100個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ CD 16Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
オレンジ長さ(m)50
住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス1コ用 ユニットPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット
32日以内出荷
住宅用スイッチボックス(樹脂製)適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300