カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(132)
- SMC(49)
- 古河電工(古河電気工業)(23)
- エスコ(20)
- テグテックジャパン(13)
- 日動電工(11)
- サイクルテック(10)
- ミヤナガ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- ネグロス電工(5)
- インサートクリップ(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ホンダ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cd-22」の検索結果

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
まとめてねット取付台
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。付属品まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本適合まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
CD-CD・PF-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から5日以内出荷電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。角度(°)(立上げ)20
型枠用ブッシング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。適合PF管用
らくワーク(配管取付部一体型)
Panasonic(パナソニック)¥95~税込¥105~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)用途配線器具の取り付けに使用します。
Eパイプアダプタ CD管用
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161個3日以内出荷Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
住宅用スイッチボックス深型1コ用22
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781セット(20個)3日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
Eパイプジョイントアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
CD-PFエンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611個4日以内出荷から5日以内出荷PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。角度(°)(立上げ)20
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ASA樹脂種類アウトキャップ弱電用入数(個)1