カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DAIKO(大光電機)(49)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- フィリップス(1)
「cdm-t35」の検索結果

LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角13° 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から62日以内出荷さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)17.2本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間配光角度(°)13(狭角タイプ)明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラスエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト ミニハロゲン電球250・150形 狭角54° 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781個62日以内出荷さまざまな植栽を幅広くカバーする、豊富なラインアップをご用意。壁面演出に最適な配光。さらにコンパクトになって景観にフィット。演出に最適なワンコアを採用。使いやすい取付方向自在設計。器具内結線が可能なため結線ボックスが不要。安全性を高めた設計を実現。仕様LED・電源ユニット:内蔵、光束維持率:70%質量(kg)3.7取付天井面・壁面・据置用タイプ防雨型電圧(V)100~242対応消費電力(W)17.2本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)全光束(Lm)1340保護等級IP23色温度(K)5000LED色昼白色(彩光色)エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間配光角度(°)54(狭角タイプ)明るさミニハロゲン電球250・150形、CDM-T35形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラスエコロジー商品省エネ